Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G200-F-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0

DIXON G200-F-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE3CVQ Típus: G200-F-BRKereszthivatkozás: 5CGF0
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
€79.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaF
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON G100-F-BR adapter 1 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"€41.43
DIXON G150-F-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt | AE3CVG 5CGE2 G150-F-BR1.5 "250 psi1.5 "€74.91
DIXON G300-F-BR adapter 3 hüvelykes 125 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8 G300-F-BR3"125 psi3"€166.04
DIXON G400-F-BR adapter 4 hüvelykes 100 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"€237.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G200-F-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt
€79.57 /Mértékegység