Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 400-DD-AL orsócsatlakozó, 4 hüvelykes méret, 356T6 alumínium | AB8QDD 26W673

DIXON 400-DD-AL orsócsatlakozó, 4 hüvelykes, 356T6 alumínium

Raktáron
Tétel: AB8QDD Modell: 400-DD-ALKereszthivatkozás: 26W673
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
€240.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrsócsatoló
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x Női csatlakozó
Csatoló mérete4 "x 4"
Csatolás típusaDD
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás100 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON 200-DD-AL orsócsatlakozó, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAlumíniumKapcsolókészülék2 "x 2"250 psi€136.62
DIXON 200-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes méret | AB8QDE 26W674 200-DD-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x Női csatlakozó2 "x 2"250 psi€370.39
DIXON 400-DD-SS orsócsatoló, 4 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, hegesztett gyártás | BX6QAZ 400-DD-SS----€278.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 400-DD-AL orsócsatlakozó, 4 hüvelykes, 356T6 alumínium
€240.92 /Mértékegység