Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 200-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes méret | AB8QDE 26W674

DIXON 200-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8QDE Modell: 200-DD-SSKereszthivatkozás: 26W674
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
€334.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrsócsatoló
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x Női csatlakozó
Csatoló mérete2 "x 2"
Csatolás típusaDD
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON 200-DD-AL orsócsatlakozó, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAlumíniumKapcsolókészülék2 "x 2"250 psi€126.75
DIXON 400-DD-AL orsócsatlakozó, 4 hüvelykes méret, 356T6 alumínium | AB8QDD 26W673 400-DD-ALAlumíniumNői csatlakozó x Női csatlakozó4 "x 4"100 psi€219.97
DIXON 400-DD-SS orsócsatoló, 4 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, hegesztett gyártás | BX6QAZ 400-DD-SS----€966.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 200-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes
€334.30 /Mértékegység