DIXON 3020-DA-MI Reducing Coupler, Coupler x 2 Inch Adapter Unplated Malleable Iron, 3 Inch Size

Cikkszám: BX6NZX Modell: 3020-DA-MI
€149.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló csökkentése

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON 1510DAAL szűkítő csatoló, csatlakozó x 1 hüvelykes adapter, alumínium, 1-1/2 hüvelykes méret | AB8QBT 26W640 1510DAALAlumínium1-1 / 2 "x 1"250 psi€157.71
DIXON 2030-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 3 hüvelykes adapter, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAlumínium2 "x 3"125 psi€166.45
DIXON 2040-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 4 hüvelykes adapter, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAlumínium2 "x 4"100 psi€238.25
DIXON 3020-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAlumínium3 "x 2"125 psi€145.48
DIXON 3040-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 4 hüvelykes adapter, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAlumínium3 "x 4"100 psi€196.55
DIXON 2030-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 3 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes méret | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSRozsdamentes acél2 "x 3"125 psi€514.19
DIXON 3020-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRozsdamentes acél3 "x 2"125 psi€476.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3020-DA-MI Reducing Coupler, Coupler x 2 Inch Adapter Unplated Malleable Iron, 3 Inch Size
€149.83 /Mértékegység