Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 3020-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret | AB8QCG 26W653

DIXON 3020-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB8QCG Modell: 3020-DA-SSKereszthivatkozás: 26W653

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€476.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló csökkentése
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x férfi adapter
Csatoló mérete3 "x 2"
Csatolás típusaDA
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON 1510DAAL szűkítő csatoló, csatlakozó x 1 hüvelykes adapter, alumínium, 1-1/2 hüvelykes méret | AB8QBT 26W640 1510DAALAlumínium1-1 / 2 "x 1"250 psi€157.71
DIXON 2030-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 3 hüvelykes adapter, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAlumínium2 "x 3"125 psi€166.45
DIXON 2040-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 4 hüvelykes adapter, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAlumínium2 "x 4"100 psi€238.25
DIXON 3020-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAlumínium3 "x 2"125 psi€145.48
DIXON 3040-DA-AL szűkítő csatoló, csatoló x 4 hüvelykes adapter, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAlumínium3 "x 4"100 psi€196.55
DIXON 2030-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 3 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes méret | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSRozsdamentes acél2 "x 3"125 psi€514.19
DIXON ADA3020 szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, hegesztési varratgyártás, 3 hüvelykes méret | AK2GWJ ADA3020---€101.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3020-DA-SS szűkítő csatoló, csatoló x 2 hüvelykes adapter, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret
€476.28 /Mértékegység