Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9559PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 25 pk | AD3NXT 40K607

DISCO 9559PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NXT Modell: 9559PKKereszthivatkozás: 40K607
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
€18.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9559PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€18.38 /csomag