Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 8862BPK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átm., 1-1/16 hüvelyk hossz, 25 pk | AD3NWJ 40K575

DISCO 8862BPK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átmérő, 1-1/16 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWJ Típus: 8862BPKKereszthivatkozás: 40K575
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
€21.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Grip tartomány0.090–0.815 ”
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret5 / 16 "
Szegecs Dia.5 / 16 "
Szegecs hossza1 1 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 8862BPK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átmérő, 1-1/16 hüvelyk hosszú, 25 pk
€21.19 /csomag