DISCO 8659 Hood Seal Insulation Retainer Assortment | AF6FXX 12U251

DISCO 8659 Hood Seal Insulation Retainer Assortment

Tétel: AF6FXX Típus: 8659Kereszthivatkozás: 12U251

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHood Seal & Insulation Retainer Assortment

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód3926305000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 8659 Hood Seal Insulation Retainer Assortment