Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 6185PK csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 50 pk | AD3PBL 40K693

DISCO 6185PK csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBL Modell: 6185PKKereszthivatkozás: 40K693

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezkróm
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaOvális alátét
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318140000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 6185PK csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 50 pk
€16.40 /csomag