Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5677PK vakszegecs, kerek, fekete, nylon, 3/8 hüvelykes furatméret, 25 db | AD3NYT 40K630

DISCO 5677PK vakszegecs, kerek, fekete, nejlon, 3/8 hüvelykes furatméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NYT Modell: 5677PKKereszthivatkozás: 40K630
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
€21.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Grip tartomány11 / 16 "
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság2mm
fej típusaRound
Lyuk méret3 / 8 "
Tüskés anyagNejlon
Szegecs Dia.3 / 8 "
Szegecs hossza11 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaVak szegecs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5677PK vakszegecs, kerek, fekete, nejlon, 3/8 hüvelykes furatméret, 25 pk
€21.18 /csomag