Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 2029PK rögzítő, nylon, 1/4 hüvelykes szegecs átm., 11/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk | AD3NYV 40K632

DISCO 2029PK rögzítő, nylon, 1/4 hüvelykes szegecs átmérő, 11/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NYV Modell: 2029PKKereszthivatkozás: 40K632

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekfehér
Fej Dia.37 / 64 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza11 / 16 "
Szegecs anyagaNejlon
Szegecs típusaAjtó díszítő panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 2029PK rögzítő, nylon, 1/4 hüvelykes szegecs átmérő, 11/16 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€26.02 /csomag