Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1939PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Size, 5/8 Inch Length, 50Pk | AD3PEC 40K755

DISCO 1939PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Size, 5/8 Inch Length, 50Pk

Raktáron
Tétel: AD3PEC Modell: 1939PKKereszthivatkozás: 40K755
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
€25.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaBehúzott Hex
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1939PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Size, 5/8 Inch Length, 50Pk
€25.45 /csomag