Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1904PK szegecs, nagy karimás alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 100 pk | AD3PGP 40K813

DISCO 1904PK szegecs, nagy karima alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGP Modell: 1904PKKereszthivatkozás: 40K813
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
€35.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.5 / 8 "
Grip tartomány1/4 "- 3/8"
Fej Dia.5 / 8 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret3 / 16 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza17 / 32 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNagy karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616103000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1904PK szegecs, nagy karima alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 100 pk
€35.63 /csomag