Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1192PK anya széles tartomány, #14 menetméret, 7/8 hüvelyk hossz, 25 pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK anya széles tartomány, 14-es menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PBA Modell: 1192PKKereszthivatkozás: 40K683
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
€14.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig3 / 8 "
Átm. / Menetméret#14
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.150 ”
Magasság5 / 16 "
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
típusSzéleskörű
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1192PK anya széles tartomány, 14-es menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€14.29 /csomag