Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10695PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Thread Size, 20 Inch Length, 50Pk | AD3PDR 40K745

DISCO 10695PK hatlapfejű csavar, acél, M6.3-1.81 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PDR Modell: 10695PKKereszthivatkozás: 40K745
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
€40.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM6.3 x 1.81
ÁtmérőM6.3
befejezFekete-foszfát
Karima Dia.20mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossz20 láb.
Hossza a feje alatt20mm
AnyagAcél
Méret6.3mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1.81mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10695PK hatlapfejű csavar, acél, M6.3-1.81 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€40.75 /csomag