Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10693PK Hex Sems Screw, Steel, M5.5-1.81 Thread Size, 16 Inch Length, 50Pk | AD3PDM 40K741

DISCO 10693PK hatlapfejű csavar, acél, M5.5-1.81 menetméret, 16 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PDM Modell: 10693PKKereszthivatkozás: 40K741
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
€53.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM5.5 x 1.81
ÁtmérőM5.5
befejezSárga horganyzott
Karima Dia.15mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossz16
Hossza a feje alatt16mm
AnyagAcél
Méret5.5
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.81mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318159000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10693PK hatlapfejű csavar, acél, M5.5-1.81 menetméret, 16 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€53.53 /csomag