Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10692PK Truss Screw, #4.8 Size, 20mm Length, Phillips, 50Pk | AD3PDC 40K732

DISCO 10692PK rácsos csavar, #4.8 méret, 20 mm hosszú, Phillips, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PDC Modell: 10692PKKereszthivatkozás: 40K732

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.14mm
Fejmagasság4mm
fej típusaKöteg
Hossz20 láb.
AnyagAcél
Méret#4.8
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10692PK rácsos csavar, #4.8 méret, 20 mm hosszú, Phillips, 50 pk
€24.19 /csomag