Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10684PK hatlapfejű csavar, acél, M4.2-1.41 menetméret, 30 mm hosszú, 15 pk | AD3PCW 40K726

DISCO 10684PK hatlapfejű csavar, acél, M4.2-1.41 menetméret, 30 mm hosszú, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD3PCW Modell: 10684PKKereszthivatkozás: 40K726
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
€26.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM4.2-1.41
ÁtmérőM4.2
meghajtó típusaHex
befejezFekete-foszfát
Karima Dia.17mm
Fej Dia.7mm
Fejmagasság3mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossz30 "
Hossza a feje alatt30mm
AnyagAcél
Méret4.2mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza27mm
Menetméret1.41mm
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10684PK hatlapfejű csavar, acél, M4.2-1.41 menetméret, 30 mm hosszú, 15 pk
€26.22 /csomag