Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk | AD3PFK 40K785

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk

Raktáron
Tétel: AD3PFK Modell: 10097PKKereszthivatkozás: 40K785

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€46.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete10mm
befejezCink és sárga
Fej színeSárga
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség10mm
Hossz16
AnyagAcél
Mérési rendszerMetric
Menetméret1mm
típusTest
Alátét OD18.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk
€46.60 /csomag