Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO Lock Nut, M20 x 2.50 Thread Size, Zinc Plated, 10Pk | AH7CWQ 36RM23

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO záróanya, M20 x 2.50 menetméret, horganyzott, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CWQ Modell: NMC 2080 M GEOKereszthivatkozás: 36RM23
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
€330.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezHorganyzott
Karima Dia.47.50mm
Magasság29mm
Anya típusaBiztonsági kerékzár anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség34mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezKarima Dia.FokozatMagasságMérési rendszerMenet típusaSzélességÁr
DISC-LOCK NSC 203-01-565 záróanya, 3/8-16 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Horganyzott0.787 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€126.23
DISC-LOCK NSF 203-01-565 záróanya, 3/8-24 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Horganyzott0.787 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€121.08
DISC-LOCK NSF 206-01-565 záróanya, 9/16-18 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€183.71
DISC-LOCK NSC 207-01-565 záróanya, 5/8-11 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655 / 8 "-11Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€189.32
DISC-LOCK NSF 207-01-565 záróanya, 5/8-18 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€189.32
DISC-LOCK DLTCN-500 záróanya, 1/2-13 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Horganyzott1.045 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€182.04
DISC-LOCK DLTCN-625 záróanya, 5/8-11 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Horganyzott1.265 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€207.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO záróanya, M20 x 2.50 menetméret, horganyzott, 10 pk
€330.34 /csomag