Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISC-LOCK DLTCN-750 záróanya, 3/4-10 menetméret, 8-as fokozat, acél, fekete oxid, 20 pk | AH7CWJ 36RM17

DISC-LOCK DLTCN-750 záróanya, 3/4-10 menetméret, 8. osztály, acél, fekete oxid, 20 pk

Raktáron
Tétel: AH7CWJ Modell: DLTCN-750Kereszthivatkozás: 36RM17
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
€159.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezFekete oxid
Karima Dia.1.495 "
FokozatGrade 8
Anya típusaNehéz hatszögű anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1773
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezKarima Dia.FokozatMagasságMérési rendszerMenet típusaSzélességÁr
DISC-LOCK NSC 203-01-565 záróanya, 3/8-16 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Horganyzott0.787 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€126.23
DISC-LOCK NSF 203-01-565 záróanya, 3/8-24 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Horganyzott0.787 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€121.08
DISC-LOCK NSF 206-01-565 záróanya, 9/16-18 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€183.71
DISC-LOCK NSC 207-01-565 záróanya, 5/8-11 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655 / 8 "-11Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€189.32
DISC-LOCK NSF 207-01-565 záróanya, 5/8-18 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Horganyzott1.230 "Grade 8-HüvelykUNF (finom)-€189.32
DISC-LOCK DLTCN-500 záróanya, 1/2-13 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Horganyzott1.045 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€182.04
DISC-LOCK DLTCN-625 záróanya, 5/8-11 menetméret, 8-as fokozat, horganyzott, 50 pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Horganyzott1.265 "Grade 8-HüvelykUNC (durva)-€207.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISC-LOCK DLTCN-750 záróanya, 3/4-10 menetméret, 8. osztály, acél, fekete oxid, 20 pk
€159.48 /csomag