DINEX DXIDT1C1520 Tálcás adagolókosár konzolos 15 hüvelyk x 20 hüvelyk | AH9QKZ 40XC33

DINEX DXIDT1C1520 tálcás adagolókosár, konzolos 15 hüvelyk x 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9QKZ Típus: DXIDT1C1520Kereszthivatkozás: 40XC33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,380.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálcaadagoló
Görgős anyagpoliolefin
Kerékméret6"
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
színekRozsdamentes acél
ÉpítésRozsdamentes acél
Mérővastagság14
Terhelhetőség250 font
A rekeszek száma1
Polcok száma0
Teljes magasság37.75 "
Teljes hossz22.75 "
Teljes szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)92.08
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)67.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fűtött / fűtetlen: Fűtetlen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DINEX DXIDT1E1418 tálca adagoló kosár 1 halom 14 hüvelyk x 18 hüvelyk | AH9QJP 40XA99 DXIDT1E141836 25 / 64 "23.5 "19.625 "€6,727.54
DINEX DXIDT1E1520 Tálcás adagolókosár 1 köteg 15 hüvelyk x 20 hüvelyk | AH9QKG 40XC17 DXIDT1E152036 25 / 64 "23.5 "19.625 "€6,537.80
DINEX DXIDT1C1418 Tálcás adagolókosár konzolos 14 hüvelyk x 18 hüvelyk | AH9QKH 40XC18 DXIDT1C141837.75 "22.75 "29.5 "€5,380.45
DINEX DXIDT2E1418 Tálcás adagolókosár 2 köteg zárt | AH9QKV 40XC29 DXIDT2E141836 25 / 64 "23.5 "40 "€7,496.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DXIDT1C1520 tálcás adagolókosár, konzolos 15 hüvelyk x 20 hüvelyk
€5,380.45 /Mértékegység