DINEX DXICT10S tálca szállító kosár 10 tálca | AE8EKN 6CRJ3

DINEX DXICT10S tálcás szállítókocsi 10 tálcás

Raktáron
Tétel: AE8EKN Típus: DXICT10SKereszthivatkozás: 6CRJ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,654.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca szállító kosár
Görgős típus5 "forgatható
színekEzüst
Ajtó szélessége16 "
Külső méretek Sz x Mé x Ma23-3/4 x 24-1/2 x 65-1/8
Belső szekrény méretei Sz x Mé x Ma20 1/2 x 22 1/2 x 56 1/8
AnyagRozsdamentes acél
A rekeszek száma1
Tálca mérete (hüvelyk)14 x 18 vagy 15 x 20
Tálcák kosaranként / rekeszenként10/10
Tálcák sínenként / sínközenként1/5 1/4 "
típusZárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.52
Hajó magassága (cm)165.42
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8419819080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusAjtó szélességeA rekeszek számatípusÁr
DINEX DXICT6S tálca szállító kosár 6 tálca | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "forgatható16 "1Zárt€5,416.70
DINEX DXICT7S tálca szállító kosár 7 tálca | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "forgatható16 "1Zárt€5,508.51
DINEX DXICT8S tálca szállító kosár 8 tálca | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "forgatható16 "1Zárt€5,945.13
DINEX DXICT10 tálca szállító kosár 20 1 / 2x31 10 tálca | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "rögzített, (2) 5" forgatható fékekkel16 "1Zárt€5,631.96
DINEX DXICTPT10 tálca szállító kosár 10 tálcán át | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "rögzített, (2) 5" forgatható fékekkel22 1 / 2 "1Haladjon át az ajtón€6,743.97
DINEX DXICT12 tálca szállító kosár 12 tálca zárt | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "rögzített, (2) 5" forgatható fékekkel22 1 / 2 "1Zárt€6,130.99
DINEX DXICTPT12 tálca szállító kosár 12 tálcán át | AE8EKT 6CRJ7 DXICTPT12(2) 5 "rögzített, (2) 5" forgatható fékekkel22 1 / 2 "1Haladjon át az ajtón€7,587.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DXICT10S tálcás szállítókocsi 10 tálcás
€6,654.31 /Mértékegység