DICKEY-JOHN GAC2100AGZ szemcsenedvesség-mérő asztal | AC2MFE 2LBA7

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Gabona nedvességmérő asztal

Raktáron
Tétel: AC2MFE Modell: GAC2100AGZKereszthivatkozás: 2LBA7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,605.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGabona nedvességmérő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság41-113 F
Ciklusidő32 mp.
kijelzőLCD
FelületTouch Pad
Nedvességtartalom5–45% gabonafüggő
Áramforrás120 / 240 VAC
típusPad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.67
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9027808090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Környezeti páratartalom (0–95%)
    • Gabona hőmérséklete (32 fok és 122 fok F)
    • Nyelvek száma (8)
    • Mintaméret (250 gramm gabonától függően)
    • Hőmérséklet Differenciál (36 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrástípusÁr
DICKEY-JOHN GAC500XT szemcsenedvesség-tesztelő félig hordozható | AC2MFF 2LBA8 GAC500XT120 / 240VAC vagy 12VDCFélig hordozható€5,077.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Gabona nedvességmérő asztal
€7,605.87 /Mértékegység