DICKEY-JOHN GAC500XT szemcsenedvesség-tesztelő félig hordozható | AC2MFF 2LBA8

DICKEY-JOHN GAC500XT gabonanedvesség-tesztelő félig hordozható

Raktáron
Tétel: AC2MFF Típus: GAC500XTKereszthivatkozás: 2LBA8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,077.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGabona nedvességmérő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság41-113 F
Ciklusidő16 mp.
kijelzőLCD
FelületTouch Pad
Nedvességtartalom5–45% gabonafüggő
Áramforrás120 / 240VAC vagy 12VDC
típusFélig hordozható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.135
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód9027808090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Környezeti páratartalom (0–95%)
    • Gabona hőmérséklete (32 fok és 122 fok F)
    • Nyelvek száma (10)
    • Mintaméret (250 gramm gabonától függően)
    • Hőmérséklet Differenciál (36 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrástípusÁr
DICKEY-JOHN GAC2100AGZ szemcsenedvesség-mérő asztal | AC2MFE 2LBA7 GAC2100AGZ120 / 240 VACPad€7,605.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKEY-JOHN GAC500XT gabonanedvesség-tesztelő félig hordozható
€5,077.12 /Mértékegység