Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWHT42166 I-beam vízszintes alumínium 48 hüvelykes | AH3CDZ 31CN07

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumínium 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3CDZ Modell: DWHT42166Kereszthivatkozás: 31CN07

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€89.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI-Sugár szint
Pontosság0.0005 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz48 "
Mágneses típusEgyik sem
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagNagy hatású akril
Üveg típusaBlokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)122.17
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országTH

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DEWALT DWHT42151 I-beam vízszintes alumínium 24 hüvelykes | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€57.73
DEWALT DWHT42163 I-beam vízszintes alumínium 24 hüvelykes sárga | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "€81.45
DEWALT DWHT42169 I-beam vízszintes alumínium 72 hüvelykes sárga | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
ajánlatkérés
DEWALT DWHT42170 I-beam vízszintes alumínium 78 hüvelykes | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumínium 48 hüvelykes
€89.50 /Mértékegység