Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA56084 fúrófej 1/8 x 4.5 hüvelyk | AC6LDR 34D629

DEWALT DWA56084 fúrószár 1/8 x 4.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6LDR Típus: DWA56084Kereszthivatkozás: 34D629
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
€9.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej
Valamire tervezveVillanyszerelők, vízvezeték-szerelők, átalakítók, profi vállalkozók
Fúrófej mérete1 / 8 "
Hossz4.5 "
AnyagKarbid
Shank Dia.1 / 8 "
Méret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszShank Dia.MéretÁr
DEWALT DWA56104 5/32 x 4 hüvelykes fúrófej | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€12.26
DEWALT DWA56124 fúrófej 3/16 x 4.5 hüvelyk | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "€11.17
DEWALT DWA56165 fúrófej 1/4 x 4.75 hüvelyk | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€12.15
DEWALT DWA56205 fúrófej 5/16 x 5.25 hüvelyk | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€14.33
DEWALT DWA56245 fúrófej 3/8 x 5.25 hüvelyk | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€15.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA56084 fúrószár 1/8 x 4.5 hüvelyk
€9.50 /Mértékegység