Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA1PH2IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK50 | AG9GUC 20GW75

DEWALT DWA1PH2IRB betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK50

Raktáron
Tétel: AG9GUC Modell: DWA1PH2IRBKereszthivatkozás: 20GW75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
Szárméret1 / 4 "
Standard SAE
Tipp mérete#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)4.76
Hajószélesség (cm)0.68
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTipp méretePkg. Menny.Ár
DEWALT DWA1HS332IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 3/32 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "1€0.53
DEWALT DWA1HX18IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 1/8 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "1€0.53
DEWALT DWA1HX38IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 3/8 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50€60.23
DEWALT DWA1PH1IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#12€4.37
DEWALT DWA1PH2IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#22€3.69
DEWALT DWA1PH3IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #3 pont PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#32€4.03
DEWALT DWA1PH2IR5 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#25€6.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA1PH2IRB betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK50
€70.35 /csomag