Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA1HX18IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 1/8 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTT 20GW58

DEWALT DWA1HX18IRB betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 1/8 hüvelykes hegyes PK50

Raktáron
Tétel: AG9GTT Típus: DWA1HX18IRBKereszthivatkozás: 20GW58

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílushex
Szárméret1 / 4 "
Standard SAE
Tipp mérete1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTipp méretePkg. Menny.Ár
DEWALT DWA1HS332IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 3/32 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "1€0.53
DEWALT DWA1HX38IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 3/8 hüvelykes hegyes PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50€60.23
DEWALT DWA1PH1IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#12€4.37
DEWALT DWA1PH2IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#22€3.69
DEWALT DWA1PH3IR2 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #3 pont PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#32€4.03
DEWALT DWA1PH2IR5 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #2 pont PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#25€6.85
DEWALT DWA1PH1IRB Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk #1 pont PK50 | AG9GUB 20GW74 DWA1PH1IRB1"#11€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA1HX18IRB betét bit 1/4 x 1 hüvelyk 1/8 hüvelykes hegyes PK50
€0.53 /Mértékegység