MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Lapos alátét, 5/16 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 6500 pk | AE3HUV 5DJE3

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Lapos alátét, 5/16 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 6500 pk

Raktáron
Tétel: AE3HUV Modell: HU-0250USSHZYBAGGRKereszthivatkozás: 5DJE3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységRc 38-45
Méret1 / 4 "
Vastagság0.066 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.145 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Lapos alátét, 5/16 hüvelyk belső átmérő, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 6500 pk
€628.55 /csomag