Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA1833 Lyukfűrész bimetál fűrész átmérője 2-1/16 hüvelyk | AF8PHC 29DZ11

DEWALT DWA1833 Lyukfűrész bimetál fűrész átmérője 2-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8PHC Típus: DWA1833Kereszthivatkozás: 29DZ11
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
€6.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor Hole5 / 8 "
Max. Vágási mélység1-13 / 16 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Látta Dia -t.2-1 / 16 "
Fogak hüvelykenként4/5
Menetméret5 / 8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: fém
    • ,
    • Csere Arbor No.:fr. DW1805 vagy DW1803 sz
    • ,
    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: DW1808 sz

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleTételMax. Vágási mélységLátta Dia -t.SzárméretFogak hüvelykenkéntMenetméretÁr
DEWALT D180012IR ütőlyukfűrész bimetál 3/4 hüvelykes | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€29.49
DEWALT D180014IR ütőlyukfűrész bimetál 7/8 hüvelykes | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€30.46
DEWALT D180016IR ütőlyukfűrész bimetál 1 hüvelykes | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€26.54
DEWALT D180018IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/8 hüvelykes | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€32.48
DEWALT D180020IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/4 hüvelykes | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€34.62
DEWALT D180022IR bimetál ütőlyukfűrész 1-3/8 hüvelykes | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€35.13
DEWALT D180024IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€37.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA1833 Lyukfűrész bimetál fűrész átmérője 2-1/16 hüvelyk
€6.05 /Mértékegység