Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT D180022IR bimetál ütőlyukfűrész 1-3/8 hüvelykes | AD9BBX 4NZV9

DEWALT D180022IR bimetál ütőlyukfűrész 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BBX Típus: D180022IRKereszthivatkozás: 4NZV9
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
€35.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtési névleges lyukfűrész
Arbor DesignBeépített
Arbor Hole1 / 4 "
ÉpítésKétfém
Fúró méret3 / 16 "
Max. Vágási mélység5 / 8 "
Pilóta fúró méret5/32 "átmérő
Pitch stílusPozitív Rake
Látta Dia -t.1.375 "
Szárméret1/4 "Hex
Fogak hüvelykenként8
FoganyagKétfém
Használja az Arbort1/4 Hex szár beépítve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8202990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleTételMax. Vágási mélységLátta Dia -t.SzárméretFogak hüvelykenkéntMenetméretÁr
DEWALT D180012IR ütőlyukfűrész bimetál 3/4 hüvelykes | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€29.49
DEWALT D180014IR ütőlyukfűrész bimetál 7/8 hüvelykes | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€30.46
DEWALT D180016IR ütőlyukfűrész bimetál 1 hüvelykes | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€26.54
DEWALT D180018IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/8 hüvelykes | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€32.48
DEWALT D180020IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/4 hüvelykes | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€34.62
DEWALT D180024IR bimetál ütőlyukfűrész 1-1/2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Ütési névleges lyukfűrész5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€37.30
DEWALT D180011 lyukfűrész bimetál átmérő 11/16 hüvelyk | AF2KVY 6UT78 D180011-Lyukfűrész1.437 "11 / 16 "3/8 "hatlapú4/51 / 2 "-20€3.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D180022IR bimetál ütőlyukfűrész 1-3/8 hüvelyk
€35.13 /Mértékegység