Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5586 gyémánt fúrószár átmérő 1 3/8 hüvelyk 2 1/4 L | AE2CXA 4WLT2

DEWALT DW5586 gyémánt fúrófej átmérő 1 3/8 hüvelyk 2 1/4 L

Raktáron
Tétel: AE2CXA Modell: DW5586Kereszthivatkozás: 4WLT2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyémánt fúrófej
Kicsit Dia.1-3 / 8 "
VágófejekDiamond Grit
Fúrási hossz1.375 "
Teljes hossz2.25 "
Szár alakjaRound
Szárméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207506000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5586 gyémánt fúrófej átmérő 1 3/8 hüvelyk 2 1/4 L
€99.72 /Mértékegység