Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DB98 Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK | AE3FYJ

APPROVED VENDOR 5DB98 rugócsap, hornyolt 302 Ss M3 X 10 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3FYJ Modell: 5DB98
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
€7.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.30-3.50mm
Letörés hossza (min.)0.5mm
A letörés hossza referencia0.5mm
Dupla nyíróerő (font)1421
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)3.00-3.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM3
Teljes hossz10mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB98 rugócsap, hornyolt 302 Ss M3 X 10 mm, 25 PK
€7.83 /csomag