Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In | AE6JXY 5TE54

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6JXY Modell: DW2665Kereszthivatkozás: 5TE54
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
€3.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1"
Bit stílusTorx (R)
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz2"
PontméretT25
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaPontméretÁr
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T20€3.90
DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58 DW26702"T30€3.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 hüvelyk
€3.69 /Mértékegység