Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCV517M1 / DCB240 kézi vákuumkészlet, 39 cfm vákuumos légáramlás, 4 lb tömeg, 84 dBA hangszint, elemmel | CR2ZUT 643H30

DEWALT DCV517M1 / DCB240 Handheld Vacuum Kit, 39 cfm Vacuum Air Flow, 4 lb Wt, 84dBA Sound Level, Includes Battery

Raktáron
Tétel: CR2ZUT Model: DCV517M1 / DCB240Kereszthivatkozás: 643H30
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
€831.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0658
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCV517B/DCB203 kézi vákuum, 39 cfm vákuumos légáramlás, 3.8 lb tömeg, 84 dBA hangszint, elemmel | CP3NYY 58JL80 DKV517B/DCB203Vákuum€258.87
DEWALT DCV581H/DCB203 kézi vákuum, 34 cfm vákuum légáramlás, 5 lb tömeg, 2 gal vákuumkapacitás, elemmel | CP3PCT 58JM09 DV581H/DCB203Vákuum€287.45
DEWALT DCV517B kézi vákuum, 39 cfm vákuum légáramlás, 4 lb Wt, 84 dBA hangszint | CP3RFM 49EM75 DCV517BVákuum€393.69
DEWALT DCV501HB kézi vákuum, 46 cfm vákuum légáramlás, 3.3 lb Wt, LWA 87 dB hangszint, HEPA | CP3RFN 797NU5 DCV501HBVákuum€365.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCV517M1 / DCB240 Handheld Vacuum Kit, 39 cfm Vacuum Air Flow, 4 lb Wt, 84dBA Sound Level, Includes Battery
€831.56 /Mértékegység