DEWALT DCV581H/DCB203 kézi vákuum, 34 cfm vákuum légáramlás, 5 lb tömeg, 2 gal vákuumkapacitás, elemmel | CP3PCT 58JM09

DEWALT DCV581H/DCB203 Handheld Vacuum, 34 cfm Vacuum Air Flow, 5 lb Wt, 2 gal Vacuum Capacity, Includes Battery

Raktáron
Tétel: CP3PCT Típus: DCV581H/DCB203Kereszthivatkozás: 58JM09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€287.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCV517B/DCB203 kézi vákuum, 39 cfm vákuumos légáramlás, 3.8 lb tömeg, 84 dBA hangszint, elemmel | CP3NYY 58JL80 DKV517B/DCB203Vákuum€258.87
DEWALT DCV517M1 / DCB240 kézi vákuumkészlet, 39 cfm vákuumos légáramlás, 4 lb tömeg, 84 dBA hangszint, elemmel | CR2ZUT 643H30 DCV517M1 / DCB240Vákuum készlet€831.56
DEWALT DCV517B kézi vákuum, 39 cfm vákuum légáramlás, 4 lb Wt, 84 dBA hangszint | CP3RFM 49EM75 DCV517BVákuum€393.69
DEWALT DCV501HB kézi vákuum, 46 cfm vákuum légáramlás, 3.3 lb Wt, LWA 87 dB hangszint, HEPA | CP3RFN 797NU5 DCV501HBVákuum€365.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCV581H/DCB203 Handheld Vacuum, 34 cfm Vacuum Air Flow, 5 lb Wt, 2 gal Vacuum Capacity, Includes Battery
€287.45 /Mértékegység