DEWALT D28499X sarokcsiszoló, vezetékes, 15A, 6000 ford./perc | CH6NUW 1EZ31

DEWALT D28499X Angle Grinder, Corded, 15A, 6000 Rpm

Raktáron
Tétel: CH6NUW Modell: D28499XKereszthivatkozás: 1EZ31

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€506.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló
erősítők15A
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz10 ft.
Grip stílusPatkányfark
fej típusaNormál fej
Max. Sebesség6000 rpm
Vezetők száma2
Teljes hossz20 5 / 8 "
ÁramforrásVezetékes
RPM6000 RPM
Biztonsági funkciókÁllítható védőburkolat
Orsó menetméret5 / 8-11
Kapcsolótípusravasz
Szerszám súlya14.5 lbs.
Feszültség120V AC
Kerékátmérő7 ", 9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.316
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszFeszültségÁr
DEWALT DWE4120FN sarokcsiszoló, kioldó kapcsoló, 4-1/2 - 5 hüvelykes kerékátmérő, 9 A, 120 VAC, 12000 RPM | CF2TJC 55KG50 DWE4120FN6 ft.120 VAC€473.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D28499X Angle Grinder, Corded, 15A, 6000 Rpm
€506.48 /Mértékegység