Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT D180005 furatfűrész készlet nagysebességű acél 3/4 - 2 1/2 hüvelyk 13 db | AB2EXX 1LPR4

DEWALT D180005 Lyukfűrész készlet gyorsacél 3/4 - 2 1/2 hüvelykes 13 db

Raktáron
Tétel: AB2EXX Típus: D180005Kereszthivatkozás: 1LPR4
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
€352.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1/4 és 3/8 Hex
ÉpítésM3 nagysebességű acél vágóél edzett acél hátlappal
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám13
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret1/4 "Hex, 3/8" Hex és 7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/5
Menetméret1/2-20 And 5/8-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8207600061
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D180005 Lyukfűrész készlet gyorsacél 3/4 - 2 1/2 hüvelykes 13 db
€352.58 /Mértékegység