DEWALT 7738HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Carbon Steel, 25PK | CG6MPT 448L40

DEWALT 7738HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6MPT Típus: 7738HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L40

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€526.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza8 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2 3 / 8 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága6"
Min. Beágyazás2 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza6 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)6,815 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső feszültség (font)16,400 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)12,830
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)14,815
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.055
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7738HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK
€526.59 /csomag