DEWALT 7733HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25PK | CG6MPQ 448L38

DEWALT 7733HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPQ Típus: 7733HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L38

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2 3 / 8 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2 5 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)6,815 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső feszültség (font)16,400 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)12,380
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)14,815
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2223
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7733HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK
€268.47 /csomag