Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7726HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 25PK | CG6MPN 448L36

DEWALT 7726HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPN Típus: 7726HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L36
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
€285.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2"
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága5"
Min. Beágyazás2"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza5 1 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)4,195 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső feszültség (font)10,300 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9,400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,300
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.329
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7726HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 25 PK
€285.51 /csomag