Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6902SD-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK | CG6MNE 448L05

DEWALT 6902SD-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG6MNE Típus: 6902SD-PWRKereszthivatkozás: 448L05
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
€512.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1 1 / 4 "
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,670
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,945

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1295
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6902SD-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 100 PK
€512.27 /csomag