Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09340-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMR 453G57

DEWALT 09340-PWR Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MMR Típus: 09340-PWRKereszthivatkozás: 453G57
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
€401.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás630
Megengedett feszültség1015
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1 5 / 16 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.3 / 8 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Meghajtó eszközök453G63, 453G68
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8 "-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,145
Végső feszültség (font)5,085 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09340-PWR Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK
€401.79 /csomag