Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09330-PWR Drop-In Anchor, 5/16 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMP 453G56

DEWALT 09330-PWR Drop-In horgony, 5/16 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MMP Típus: 09330-PWRKereszthivatkozás: 453G56
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
€428.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás550
Megengedett feszültség965
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza1 5 / 16 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.5 / 16 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Meghajtó eszközök453G63, 453G67
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret5 / 16 "-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,740
Végső feszültség (font)4,825 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,775

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09330-PWR Drop-In horgony, 5/16 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK
€428.47 /csomag