DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLE 448L87

DEWALT 07622-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK

Raktáron
Tétel: CG6MLE Típus: 07622-PWRKereszthivatkozás: 448L87

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 1 / 2 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 3 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)6,800 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,800
Végső feszültség (font)9,200 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8,160
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07622-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK
€986.16 /csomag