Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07612-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3/8 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 50PK | CG6MKY 448L81

DEWALT 07612-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK

Raktáron
Tétel: CG6MKY Típus: 07612-PWRKereszthivatkozás: 448L81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€495.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 5 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 5 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 5 / 8
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás (Lb.)3,760 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,760
Végső feszültség (font)4,075 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,850
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07612-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK
€495.20 /csomag