DEWALT 07548-PWR rúd menetes horgony, 1-3/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 50PK | CG6MKR 416K66

DEWALT 07548-PWR rúd menetes horgony, 1-3/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 50PK

Raktáron
Tétel: CG6MKR Típus: 07548-PWRKereszthivatkozás: 416K66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€675.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgonyzó anyagSzénacél / műanyag
színekLila
Fúró méret1 3 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.3 / 4 "
Terhelhetőség8,810 font.
AnyagSzénacél / műanyag
AnyagalkalmazásBeton
Rúdméret3 / 4 "-10
Rúd típusFüggőleges
Csavar méret3 / 4 "-10
A szár hossza3 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.0916
Származási országKína

Termék részletek:

    • Csatorna- és világítási rendszer, függő cső- és sprinklerrendszerek, HVAC légcsatorna- és támasztócsatornák, mechanikus egység felsővezetékei, szeizmikus terhelés és repedezett beton, függesztett trapéz és kábeltálcák

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07548-PWR rúd menetes horgony, 1-3/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 50PK
€675.05 /csomag