Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07302-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK | CG6MJD 448L47

DEWALT 07302-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 100PK

Raktáron
Cikk: CG6MJD Típus: 07302-PWRKereszthivatkozás: 448L47

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€322.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 1 / 4
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás (Lb.)1,620 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,620
Végső feszültség (font)1,740 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,440
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07302-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 100PK
€322.40 /csomag