Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06603-PWR kalapács meghajtócsapos horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MHQ 453H11

DEWALT 06603-PWR kalapács meghajtócsapos horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm.

Raktáron
Cikk: CG6MHQ Típus: 06603-PWRKereszthivatkozás: 453H11

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€263.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza1 1 / 4 "
Karosszéria befejezéseEgyszerű
test anyagaAcél
Head StyleGomba
Max. Lámpatest vastagsága3 / 8 ben
Min. Beágyazás7 / 8 ben
Tűs horgony típusaKalapácsmeghajtó horgony
Pin anyag316L típusú rozsdamentes acél
A szár hossza1 1 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaHorgony Dia.Horgony hosszaVégső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)test anyagaHead StyleTételMin. BeágyazásÁr
DEWALT 02431-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€32.72
DEWALT 02433-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€25.00
DEWALT 02451-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€48.80
DEWALT 02513-PWR kalapácshajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€36.18
DEWALT 02521-PWR kalapácshajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€28.45
DEWALT 02523-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€43.58
DEWALT 02528-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€90.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06603-PWR kalapács meghajtócsapos horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm.
€263.59 /Mértékegység